pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRME10001S5I INTERRUTTORE SICUREZZA TERMOPLASTICO

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Tipo di contatto - Contatto ad azione lenta

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Larghezza del sensore - 30.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8020028267553

Codice prodotto

BRME10001S5I

Cod. produttore

E10001S5I

Produttore

BRM

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Tipo di contatto:

Contatto ad azione lenta

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Larghezza del sensore:

30.5 mm

Altezza del sensore:

33 mm

Lunghezza del sensore:

99 mm

Apertura positiva:

Numero di contatti di scambio:

0

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

10 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

6 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-35...85 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a chiave a 5 vie, con testina in plastica e corpo in plastica. Gli interruttori a chiave vengono utilizzati su cancelli, protezioni e ripari mobili per proteggere l'operatore dall'accesso alle parti pericolose di una macchina inmovimento senza inerzia. La chiave viene fissata alla parte mobile della protezione in modo che l'azionatore venga estratto dall'interruttore ad ogni apertura del riparo, provocando l'apertura positiva del contatto NC.