pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323RQY4L SEZ 3P 32A RQ 28MM GL/R 48X48MM MLUC

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 11 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028276180

Codice prodotto

BRMDS0323RQY4L

Cod. produttore

DS0323RQY4L

Produttore

BRM

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

11 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Sezionatore per montaggio retroquadro, fissaggio con 2 viti. Mostrina gialla lucchettabile 48x48mm, manopola rossa, IP66