pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0323BAK6 SEZ 3P 32A FQ GR/N 67X67MM 3LUC

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

  • Interbloccabile -

  • Idoneo per fissaggio a pavimento -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028275510

Codice prodotto

BRMDS0323BAK6

Cod. produttore

DS0323BAK6

Produttore

BRM

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Interbloccabile:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

800 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

11 kW

Sezionatore per montaggio fondoquadro, fissaggio con 2 o 4 viti. Mostrina grigia lucchettabile 67x67mm, manopola nera, IP66