pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMDS0203BFCD SEZ 3P 20A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMDS0203BFCD SEZ 3P 20A FQ SOLO FRUTTO COM DIR NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 800 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 20 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 9 kW

  • Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq - 10 kA

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028270454

Codice prodotto

BRMDS0203BFCD

Cod. produttore

DS0203BFCD

Produttore

BRM

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

800 V

Corrente nominale permanente Iu:

20 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

9 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

3

Adatto per montaggio a pavimento:

Tipologia di azionamento:

Manopola

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Sezionatore per montaggio fondoquadro, comando diretto, manopola nera. L'esecuzione fondoquadro viene fornita con manopola di comando integrata, di tipo ergonomico e con possibilità di comando diretto, che integra l'alloggiamento per l'albero di comando e la vite di fissaggio. Il sezionatore viene fornito con un albero standard da 175mm.