pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR04000G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE

BREMAS ERSCE
copiacopia
BREMAS ERSCE - BRMCR04000G3BL6 V2 INTERRUTTORE TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028227854

Codice prodotto

BRMCR04000G3BL6

Cod. produttore

CR04000G3BL6

Produttore

BRM

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Interruttore tripolare scatto a 90° con finitura lucchettabile