BREMAS ERSCE - BRMCR0400010RT6 V2 AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0 - sì
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW
Con ritorno in posizione 0 - no
Confezione
1 PZ
EAN
8020028232070
Codice prodotto
BRMCR0400010RT6
Cod. produttore
CR0400010RT6
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite