pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR0250006RT6 V2 COMMUT LINEA BIPOLARE

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 9.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028228202

Codice prodotto

BRMCR0250006RT6

Cod. produttore

CR0250006RT6

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

9.5 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore di linea bipolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 67x67mm, manopola nera, IP65