BTICINO - Asta di sospensione P41S - lunghezza 1000mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
larghezza del profilo - 41 mm
Lunghezza - 1000 mm
altezza del profilo - 41 mm
Materiale - acciaio inossidabile
Trattamento superficie - altri
Confezione
1 PZ
EAN
3599075951241
Codice prodotto
TC595124
Cod. produttore
595124
Produttore
CAB595124
larghezza del profilo:
41 mm
Lunghezza:
1000 mm
altezza del profilo:
41 mm
Materiale:
acciaio inossidabile
Trattamento superficie:
altri
Tipologia:
profilo a C
adatto per mantenimento funzionalità:
Sì
portata:
1 kN
qualità del materiale:
acciaio inossidabile (A4)
acciaio inossidabile, decapato:
Sì