pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCR012MZ23RT4 V2 COMMUT MULTIVIA 2 POLI 3 VIE CON 0

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore multiplo

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028229278

Codice prodotto

BRMCR012MZ23RT4

Cod. produttore

CR012MZ23RT4

Produttore

BRM

Modello:

Commutatore multiplo

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

3.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore graduale 2 poli 3 vie con 0, montaggio retroquadro con viti, mostrina grigia 48x48mm, manopola nera, IP65