BREMAS ERSCE - BRMCQ016DN09DDN COMMUT LINEA TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8020028245698
Codice prodotto
BRMCQ016DN09DDN
Cod. produttore
CQ016DN09DDN
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì





