BREMAS ERSCE - BRMCA10000G4LE4 INTERRUTTORE QUADRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 37 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951805533
Codice prodotto
BRMCA10000G4LE4
Cod. produttore
CA10000G4LE4
Produttore
BRM
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
100 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
37 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP54
Dispositivo completo di custodia:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì