BREMAS ERSCE - BRMCA05000G3LE3 INTERRUTTORE TRIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 50 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 18 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028245223
Codice prodotto
BRMCA05000G3LE3
Cod. produttore
CA05000G3LE3
Produttore
BRM
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
18 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP54
Dispositivo completo di custodia:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì