pagina iniziale

BREMAS ERSCE - BRMCA0320008PL2 V2 INVERT MARCIA TRIPOLARE

BREMAS ERSCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8020028244707

Codice prodotto

BRMCA0320008PL2

Cod. produttore

CA0320008PL2

Produttore

BRM

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

10 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP40

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Invertitore di marcia tripolare, montaggio retroquadro con viti, mostrina trasparente 75x75mm, manopola nera, IP40