BREMAS ERSCE - BRMCA0250010PL2 V2 AVVIATORE STELLA TRIANGOLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0 - sì
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 9.5 kW
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028244547
Codice prodotto
BRMCA0250010PL2
Cod. produttore
CA0250010PL2
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
9.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite