BREMAS ERSCE - BRMCA0160036PL2 V2 INVERT TRIPOLARE CON AUTORIT IN 0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 5.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028244448
Codice prodotto
BRMCA0160036PL2
Cod. produttore
CA0160036PL2
Produttore
BRM
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Con ritorno in posizione 0:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





