BREMAS ERSCE - BRMCA0120009PL1 V2 COMMUT DI POLI DAHLANDER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore di polarità per motori Dahlander
Con posizione 0 - sì
Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW
Grado di protezione IP frontale - IP40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8020028244202
Codice prodotto
BRMCA0120009PL1
Cod. produttore
CA0120009PL1
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore di polarità per motori Dahlander
Con posizione 0:
sì
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite