BREMAS ERSCE - BRMCA0120007PL1 V2 COMMUT LINEA TRIPOLARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3.5 kW 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8007951801481
Codice prodotto
BRMCA0120007PL1
Cod. produttore
CA0120007PL1
Produttore
BRM
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP40
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite





