BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMSDIN004312 T.M. 50VA 230-400/0-12V MOD. DIN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...12 V
Trasformatore di sicurezza - sì
Potenza nominale apparente - 50 VA
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8001021099952
Codice prodotto
BOTBTTMSDIN004312
Cod. produttore
BTTMSDIN004312
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...12 V
Trasformatore di sicurezza:
sì
Potenza nominale apparente:
50 VA
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione primaria 2:
0...400 V
Autotrasformatore:
no
Adatto per montaggio modulare:
sì
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
81 mm
Profondità:
77 mm
Altezza:
83 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F