BOTTER ELETTROTECNIC - BOTBTTMI003110 T.M. 30 VA 230-400/55-0-55 V.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione primaria 1 - 0...230 V
Tensione secondaria 1 - 0...55 V
Trasformatore di sicurezza - no
Potenza nominale apparente - 30 VA
Trasformatore di isolamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001021607713
Codice prodotto
BOTBTTMI003110
Cod. produttore
BTTMI003110
Produttore
BOT
Tensione primaria 1:
0...230 V
Tensione secondaria 1:
0...55 V
Trasformatore di sicurezza:
no
Potenza nominale apparente:
30 VA
Trasformatore di isolamento:
sì
Tensione primaria 2:
0...400 V
Tensione secondaria 2:
0...110 V
Autotrasformatore:
no
A prova di corto-circuito:
no
Larghezza:
80 mm
Profondità:
65 mm
Altezza:
85 mm
Classe di isolamento secondo IEC 85:
F