BOT LIGHTING SRL - BTLWLH3008X3 SFERA STICK 806LM 3,8W E14 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Forma della lampada - A sfera
Temperatura di colore - 4000 K
Potenza della lampada - 3.8 W
Tensione nominale - 230 V
Confezione
PZ
EAN
8031453029272
Codice prodotto
BTLWLH3008X3
Cod. produttore
WLH3008X3
Produttore
BTL
Base:
E14
Forma della lampada:
A sfera
Temperatura di colore:
4000 K
Potenza della lampada:
3.8 W
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
33 A
Tipo di tensione:
AC
Adatto per alimentatore elettronico:
falso
Adatto per reattore magnetico:
falso
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
806 lm
Efficienza luminosa:
212 lm/W
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
vero
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Angolo del fascio luminoso:
330 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
falso
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
falso
Dimmerabile Touch and Dim:
falso
Dimmerabile Zigbee:
falso
Variazione via bluetooth:
falso
Variazione via Wi-Fi:
falso
Non dimmerabile:
vero
Diametro:
45 mm
Lunghezza:
80 m
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
A
Denominazione lampada:
P45
Numero min. di cicli di commutazione:
25000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
4 kWh
Durata media nominale:
50000 h
Controllo remoto possibile:
falso
Con rilevatore di movimento:
falso
Con telecomando / controllo remoto:
falso
Con interruttore crepuscolare:
falso
Compatibile con Apple HomeKit:
falso
Compatibile con Google Assistant:
falso
Compatibile con Amazon Alexa:
falso
Supporto a IFTTT disponibile:
falso