pagina iniziale
nuovo

BOT LIGHTING SRL - BTLWLH1015X2 A70 Stick 1521lm 7,2W E27 WW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLH1015X2 A70 Stick 1521lm 7,2W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Forma della lampada - Goccia

  • Flusso luminoso - 1521 lm

  • Temperatura di colore - 3000 K

  • Potenza della lampada - 7.2 W

Confezione

  • PZ

EAN

8031453028053

Codice prodotto

BTLWLH1015X2

Cod. produttore

WLH1015X2

Produttore

BTL

Base:

E27

Forma della lampada:

Goccia

Flusso luminoso:

1521 lm

Temperatura di colore:

3000 K

Potenza della lampada:

7.2 W

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

70 A

Tipo di tensione:

AC

Adatto per alimentatore elettronico:

falso

Adatto per reattore magnetico:

falso

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1521 lm

Efficienza luminosa:

211 lm/W

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

vero

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Angolo del fascio luminoso:

330 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

falso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

falso

Dimmerabile Touch and Dim:

falso

Dimmerabile Zigbee:

falso

Variazione via bluetooth:

falso

Variazione via Wi-Fi:

falso

Non dimmerabile:

vero

Diametro:

70 mm

Lunghezza:

126 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

A

Numero min. di cicli di commutazione:

25000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Durata media nominale:

50000 h

Controllo remoto possibile:

falso

Con rilevatore di movimento:

falso

Con telecomando / controllo remoto:

falso

Con interruttore crepuscolare:

falso

Compatibile con Apple HomeKit:

falso

Compatibile con Google Assistant:

falso

Compatibile con Amazon Alexa:

falso

Supporto a IFTTT disponibile:

falso

_ Bot Lighting introduce la gamma di sorgenti luminose ultra efficienti in nuova classe A, permettendo a consumatori e professionisti un risparmio energetico incredibile che può arrivare fino al 45% rispetto alle sorgenti Led dell’ultima generazione. Unaincredibile rivoluzione tecnologica sta per iniziare! _ ALTA EFFICIENZA. Grazie alla nuova tecnologia le nuove sorgenti luminose sono ancora più performanti grazie ad una elevatissima efficienza maggiore a 210 lm/W. _ MINORI CONSUMI. I consumi si riducono anche del 45% rispetto alle precedenti lampadine Led Bot Lighting. Con un risparmio incredibile rispetto al passato! L’ambiente inoltre ringrazia per le minori emissioni di Co2 derivanti da minori consumi energetici. _ PROGETTATE PER DURARE. Le nuovesorgenti in classe A sono progettate per un utilizzo lunghissimo e abbassano così il costo totale di esercizio riducendo gli interventi di manutenzione. In questo modo si riduce anche la produzione di rifiuti elettronici (RAEE) a tutto vantaggio dell’ambiente. _ QUALITA’ E COMFORT VISIVO. Nessuna componente verdastra nel colore di luce e comfort visivo in ogni condizione di utilizzo.