BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7604X2 TUBOLARE T25 STICK 470LM 4,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 90 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017873
Codice prodotto
BTLWLD7604X2
Cod. produttore
WLD7604X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
90 mm
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Diametro:
25 mm
Bot lighting : TUBOLARE T25 STICK 470LM 4 5W E14 WW, Lampada LED


