BOT LIGHTING SRL - BTLWLD7508X2G EDISON STICK 725LM 7,0W E27 GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 725...725 lm
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Lunghezza - 133 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453020453
Codice prodotto
BTLWLD7508X2G
Cod. produttore
WLD7508X2G
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
725...725 lm
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Lunghezza:
133 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Fungo
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
58 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
7 kWh


