BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500452 R50 STICK 330LM 4,5W E14 110 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 330...330 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 85 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019822
Codice prodotto
BTLWLD500452
Cod. produttore
WLD500452
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
330...330 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
85 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
R50
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh