BOT LIGHTING SRL - BTLWLD500252 R39 STICK 125LM 2,5W E14 110 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 2.5...2.5 W 
- Flusso luminoso - 125...125 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 67 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453019815
Codice prodotto
BTLWLD500252
Cod. produttore
WLD500252
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
125...125 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
67 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
39 mm
Denominazione lampada:
R39
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh


