BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4013X2D GLOBO 125 STICK 1521LM 11,0W E27 WW DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1521...1521 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8031453020965
Codice prodotto
BTLWLD4013X2D
Cod. produttore
WLD4013X2D
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
126.8 lm/W
Diametro:
125 mm
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000