BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4010X2S GLOBO 125 STICK 1055LM 8,5W E27 WW FR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 10...10 W 
- Flusso luminoso - 1060...1060 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 178 mm 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
8031453012236
Codice prodotto
BTLWLD4010X2S
Cod. produttore
WLD4010X2S
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1060...1060 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
106 lm/W
Diametro:
125 mm
Colore del corpo:
Bianco
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000