BOT LIGHTING SRL - BTLWLD4008X2G GLOBO125 STICK 725LM 7,0W E27 GOLD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 7...7 W
Flusso luminoso - 725...725 lm
Temperatura di colore - 2500...2500 K
Lunghezza - 178 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8031453020446
Codice prodotto
BTLWLD4008X2G
Cod. produttore
WLD4008X2G
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
7...7 W
Flusso luminoso:
725...725 lm
Temperatura di colore:
2500...2500 K
Lunghezza:
178 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Efficienza luminosa:
103.57 lm/W
Diametro:
125 mm
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
15000