BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3106X2D SFERA STICK 806LM 6,0W E27 WW DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453020996
Codice prodotto
BTLWLD3106X2D
Cod. produttore
WLD3106X2D
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Lampada a filamento:
sì
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Efficienza luminosa:
134.33 lm/W
Diametro:
45 mm
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Numero min. di cicli di commutazione:
20000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh


