BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3104X2 SFERA STICK 470LM 4,5W E27 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453016630
Codice prodotto
BTLWLD3104X2
Cod. produttore
WLD3104X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


