BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3006X2 SFERA STICK 806LM 6,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453021184
Codice prodotto
BTLWLD3006X2
Cod. produttore
WLD3006X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
2000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
6 kWh