BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3005X2CA SFERA STICK 400LM 4,5W E14 WW CUPOLA ARG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 320...320 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453014049
Codice prodotto
BTLWLD3005X2CA
Cod. produttore
WLD3005X2CA
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
320...320 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no