BOT LIGHTING SRL - BTLWLD3004X2D SFERA STICK 470LM 4,5W E14 WW DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4.5...4.5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031453020989
Codice prodotto
BTLWLD3004X2D
Cod. produttore
WLD3004X2D
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
80 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
2000 h
Diametro:
45 mm
Colore del corpo:
Bianco
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh


