BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2SD OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW - FR - DIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019389
Codice prodotto
BTLWLD2004X2SD
Cod. produttore
WLD2004X2SD
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
97 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
5 kWh


