BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004X2 OLIVA STICK 470LM 4,5W E14 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E14 
- Potenza della lampada - 4.5...4.5 W 
- Flusso luminoso - 470...470 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 97 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453008383
Codice prodotto
BTLWLD2004X2
Cod. produttore
WLD2004X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
4.5...4.5 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


