pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2004F3S FIAMMA STICK 470LM 4,5W E14 CW FR

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 4.5...4.5 W

  • Flusso luminoso - 470...470 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 123 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453019341

Codice prodotto

BTLWLD2004F3S

Cod. produttore

WLD2004F3S

Produttore

BTL

Base:

E14

Potenza della lampada:

4.5...4.5 W

Flusso luminoso:

470...470 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

123 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Oliva

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Lampada a filamento:

no

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Efficienza luminosa:

104.44 lm/W

Diametro:

35 mm

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

20000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4.5 kWh

Fiamma LED stick satinata 220+240V 4.5W E14 4000K 470lm A++ 360°.