BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2002X3 OLIVA STICK 250LM 2,5W E14 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019327
Codice prodotto
BTLWLD2002X3
Cod. produttore
WLD2002X3
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
97 mm
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Controllo remoto possibile:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
3 kWh