BOT LIGHTING SRL - BTLWLD2002X2 OLIVA STICK 250LM 2,5W E14 WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 97 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453008352
Codice prodotto
BTLWLD2002X2
Cod. produttore
WLD2002X2
Produttore
BTL
Base:
E14
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
97 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


