BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X2 GOCCIA STICK 1521LM 10,0W E27 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 11...11 W 
- Flusso luminoso - 1521...1521 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 104 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453016609
Codice prodotto
BTLWLD1011X2
Cod. produttore
WLD1011X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
11...11 W
Flusso luminoso:
1521...1521 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Durata media nominale:
12000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A


