pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X1 GOCCIA STICK 1521LM 10,5W E27 DL

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1011X1 GOCCIA STICK 1521LM 10,5W E27 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 11...11 W

  • Flusso luminoso - 1521...1521 lm

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453016906

Codice prodotto

BTLWLD1011X1

Cod. produttore

WLD1011X1

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

11...11 W

Flusso luminoso:

1521...1521 lm

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Efficienza luminosa:

138.27 lm/W

Diametro:

67 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Numero min. di cicli di commutazione:

15000

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

11 kWh

Lampada LED, Goccia Type A. 11W. E27. 1521 lm. 6500K. 360°.