pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1010X3 GOCCIA STICK 1055LM 8,5W E27 CW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia
BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1010X3 GOCCIA STICK 1055LM 8,5W E27 CW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 8...8 W

  • Flusso luminoso - 1055...1055 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 104 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453016937

Codice prodotto

BTLWLD1010X3

Cod. produttore

WLD1010X3

Produttore

BTL

Base:

E27

Potenza della lampada:

8...8 W

Flusso luminoso:

1055...1055 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

104 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Goccia

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampada LED, Goccia Type A. 8W. E27. 1055 lm. 4000K