BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1010X2 GOCCIA STICK 1055LM 8,5W E27 WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 8...8 W 
- Flusso luminoso - 1055...1055 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 104 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453014605
Codice prodotto
BTLWLD1010X2
Cod. produttore
WLD1010X2
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no


