BOT LIGHTING SRL - BTLWLD1010X1 GOCCIA STICK 1055LM 8,5W E27 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 104 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453016968
Codice prodotto
BTLWLD1010X1
Cod. produttore
WLD1010X1
Produttore
BTL
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
104 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no