BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9716X2D LINEARE 2000LM 15,5W 118 MM R7S - WW - D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019167
Codice prodotto
BTLSLD9716X2D
Cod. produttore
SLD9716X2D
Produttore
BTL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
29 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



