BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9610X2 LINEARE 1055LM 8,2W 78 MM R7S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453019150
Codice prodotto
BTLSLD9610X2
Cod. produttore
SLD9610X2
Produttore
BTL
Base:
R7s
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
29 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no