BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9108X2 LINEARE 700LM 500MM 7,5W- 2 ATTACCHI S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - S14s
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 600...600 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 500 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453011741
Codice prodotto
BTLSLD9108X2
Cod. produttore
SLD9108X2
Produttore
BTL
Base:
S14s
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
600...600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
500 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
30 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



