BOT LIGHTING SRL - BTLSLD9105X2 LINEARE 300LM 300MM 5W 2 ATTACCHI S14S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - S14s 
- Potenza della lampada - 5...5 W 
- Flusso luminoso - 350...350 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 300 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8031453011710
Codice prodotto
BTLSLD9105X2
Cod. produttore
SLD9105X2
Produttore
BTL
Base:
S14s
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
350...350 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
300 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
30 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no



