pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8603X3 G4 250LM 2,5W CW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 260...260 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 46 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453017521

Codice prodotto

BTLSLD8603X3

Cod. produttore

SLD8603X3

Produttore

BTL

Base:

G4

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

260...260 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

46 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

13 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED Bispina G4 AC/DC 12V equivalenza a 26W - LED 2,5W G4 260lm 4000K - 360°.