BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8603X2 G4 250LM 2,5W WW


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 2.5...2.5 W
Flusso luminoso - 250...250 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031453017422
Codice prodotto
BTLSLD8603X2
Cod. produttore
SLD8603X2
Produttore
BTL
Base:
G4
Potenza della lampada:
2.5...2.5 W
Flusso luminoso:
250...250 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC / DC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
13 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no