pagina iniziale

BOT LIGHTING SRL - BTLSLD8601X3 G4 110LM 1,0W CW

BOT LIGHTING SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1...1 W

  • Flusso luminoso - 110...110 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 37.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031453017408

Codice prodotto

BTLSLD8601X3

Cod. produttore

SLD8601X3

Produttore

BTL

Base:

G4

Potenza della lampada:

1...1 W

Flusso luminoso:

110...110 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

37.5 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Tipo di tensione:

AC / DC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

9.7 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade a LED PRO - LED Bispina G4 AC/DC 12V - LED 1W G4 110lm 4000K - 360°.